YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK 角 深型キッチンポット 27cm手付(18.0L);電解仕上
幅(mm)
270
高さ(mm)
270
奥行(mm)
270
サイズ(cm)
27
容量(L)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06074629
016108-01
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください