SIBATA(柴田科学)
CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1
CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠 タイマー、間欠運転可能ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)
用途
一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度の測定に
仕様
専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
測定範囲
一酸化炭素:0~50ppm、二酸化炭素:360~4000ppm
質量(g)
約180(乾電池含む)
電源
単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)
測定精度
一酸化炭素:全域±4%F.S、二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×47×105
温度測定範囲(℃)
-10~100
機能
USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象
一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度
通信方式
USB形式(micro_B)、Bluetooth
動作時間
約8時間(電池)
主な機能
データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)
10~95
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06070097
080990-007
¥
98,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量31以上のご注文(数量1につき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量29以上のご注文(数量1につき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量28以上のご注文(数量1につき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量28以上のご注文(数量1につき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400