ジャケット TW-A200

ジャケット TW-A200 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A200 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A200 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A200 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A200 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A200 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A200 - TAKAYAWORKWEARジャケット TW-A200 - TAKAYAWORKWEAR

4WAYストレッチ素材を使用したワークジャケット。高い収納力を持ちつつもスタイリッシュなデザインで、レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。アクティブ&シャープな印象の立ち襟仕様。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】

ガンメタル混率(%)ポリエステル100内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06070788TW-A200L114684761.5
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
06070797TW-A200LL118704963.5
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
06070806TW-A2003L124725165.5
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
06070815TW-A2004L132725365.5
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
06070831TW-A2005L140725565.5
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする