コイズミ(小泉成器)
電気毛布
ふんわり感触のラビットファー調 電気敷毛布
・毛布部分水洗いOK
・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)
1400
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
1
奥行(mm)
800
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
(本体側)約0.6、(電源側)約1.9
特性
ダニ退治、室温センサー
表面温度(℃)
中央/強:約51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06070691
KDS50241R
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください