電気毛布

電気毛布 - コイズミ(小泉成器)電気毛布 - コイズミ(小泉成器)電気毛布 - コイズミ(小泉成器)電気毛布 - コイズミ(小泉成器)電気毛布 - コイズミ(小泉成器)電気毛布 - コイズミ(小泉成器)電気毛布 - コイズミ(小泉成器)電気毛布 - コイズミ(小泉成器)

快眠タイマーで暑くなりすぎないよう快眠をサポート。
快眠タイマー…寝始めと寝起きは暖かく。寝ているときは熱くなりすぎない。タイマーモード後は自動オフで切り忘れ防止。
・毛布部分水洗いOK
・頭寒足熱配線/ダニ退治/抗菌防臭加工/室温センサー

高さ(mm)1タイマー快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー特性ダニ退治、室温センサー、抗菌防臭加工内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06070718KDK75248T18801.3120075(本体側)約1.7、(電源側)約1.9
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
06070727KDS50248T14000.880050(本体側)約0.6、(電源側)約1.9
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする