コイズミ(小泉成器)
電気毛布
・シルクプロテイン加工
・毛布部分水洗いOK
・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
高さ(mm)
1
特性
ダニ退治、室温センサー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06070657
KDK75245S
1880
2.3
1200
75
(本体側)約1.7、(電源側)約1.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06070666
KDS50245S
1400
1.1
800
50
(本体側)約0.6、(電源側)約1.9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください