曜日別特売

電気毛布

電気毛布 - コイズミ(小泉成器)

・気になる電磁波を90%以上カット
・毛布部分水洗いOK
・頭寒足熱配線/ダニ退治/抗菌防臭加工/室温センサー

高さ(mm)1特性ダニ退治、室温センサー、抗菌防臭加工、電磁波抑制表面温度(℃)中央/強:約53内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06070700KDK75246D18801.3120075(本体側)約1.7、(電源側)約1.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06070709KDS50246D14000.880050(本体側)約0.6、(電源側)約1.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06070700KDK75246D64371110KDK75256DKDK75246D 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371110電気掛敷毛布コイズミ(小泉成器)1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06070709KDS50246D64371119KDS50256DKDS50246D 電気敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371119電気敷毛布コイズミ(小泉成器)1台
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする