コイズミ(小泉成器)
送風機能付ファンヒーター セラミックヒーター
HOT&COOL DCモーター搭載モデル
高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン
・人感センサー搭載
・熱中症アラート機能
・1/2/3/4時間切タイマー
・送風16段階+TURBO機能温風調節:強/弱
幅(mm)
320
質量(kg)
8.8
高さ(mm)
800
奥行(mm)
320
消費電力(W)
温風:1200 送風:40
コード長さ(m)
約1.8
首振角度(°)
180/90/45
風量調整
送風時:16段階+TURBO
タイマー
1/2/3/4時間
特性
二重安全転倒スイッチ
人感センサー
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06070736
KHF12243H
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください