コイズミ(小泉成器)
こたつ用ヒーターユニット
交換用コタツヒーターユニット
遠赤消臭加工
中間スイッチ付きコード
細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品
中間スイッチ付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1
幅(mm)
290
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
48
奥行(mm)
290
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
(本体側)約1.4、(電源側)約1.6
ヒーター
遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06070770
KHH56249
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください