メディチェア(Medicea)

メディチェア(Medicea) - ABC商会メディチェア(Medicea) - ABC商会メディチェア(Medicea) - ABC商会

イタリア製磁器質セラミックタイル。明るく開放的な地中海様式には欠かせない赤土のテラコッタをセラミックタイルで再現しました。
深みのある色合いは地中海の街並みに紛れ込んだかのような味わいある空間作りにぴったりです。
滑らかな表面のマット仕上げと表面にザラツキのあるグリップ仕上げの2種類をご用意。滑りの気になる外構にはグリップ仕上げがおすすめです。
焼き上げたままサイズ調整をしておりませんので、実寸はタイルにより若干の誤差がございます。目地は5mm以上おとりください。

用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)8寸法(mm)305×305内容量1ケース(16枚)
注意
※施工費および運賃は含まれていません。(運賃は別途ご請求となります。)
※価格は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
※サイズや厚みなどの仕様変更および製造中止、取り扱い中止になる場合もあります。あらかじめご了承ください。
※色調に焼き物特有の自然なバラつきがあります。
※製造ロットにより色調が大きく異なる場合もございます。必ず事前に開封し色味をご確認いただき、数ケースミックスして色調を合わせてからご使用ください。
※内・外装壁面への施工は剥落防止、受け金具による自重受け処置をして施工ください。
※屋外壁への施工は1~2F高までが目安です。また使用環境によっては施工できない場合もございます。
※施工には使用環境に沿った施工、張り付け材をご使用ください。
※目地は5mm以上設けてください。
※製品重量に耐えうる下地をご用意ください。
※滑りの気になる箇所への使用は防滑性能をお確かめの上ご使用ください。
※車が通る場所への施工はできません。
※磁器質セラミックタイルは中性洗剤で洗浄可能です。また長年のご使用により汚れが堆積しますと、アルカリや酸系での洗浄が必要になる場合がございます。メンテナンスにつきましてはメンテナンス業者へご相談ください。
※お届け先や数量によってはお届けできない場合がございます。ご了承ください。
※10ケース以上はパレット出荷となります。パレットはお客様にてお引き取り、処分ください。
※10ケースまでは軒先渡し。10ケース以上のパレット配送は車上渡しとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06073807MC301メディチェア アランチョマット
4,120
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06073816MC302メディチェア ロッソマット
4,120
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06073825MC301Nメディチェア アランチョグリップ
4,120
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06073841MC302Nメディチェア ロッソグリップ
4,120
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする