曜日別特売

ドルメンロッチェ(Dolmen Rocce)

ドルメンロッチェ(Dolmen Rocce) - ABC商会ドルメンロッチェ(Dolmen Rocce) - ABC商会ドルメンロッチェ(Dolmen Rocce) - ABC商会ドルメンロッチェ(Dolmen Rocce) - ABC商会ドルメンロッチェ(Dolmen Rocce) - ABC商会ドルメンロッチェ(Dolmen Rocce) - ABC商会ドルメンロッチェ(Dolmen Rocce) - ABC商会ドルメンロッチェ(Dolmen Rocce) - ABC商会

ヨーロッパの石畳でよく見る天然石ポルフィード(斑岩)をイメージして創られたイタリア製磁器質セラミックタイルです。
ポルフィードの深みのある色合いと重厚感を残しつつ、よりモダンで洗練されたイメージに仕上げています。
外構に限らず、内装にもマッチするデザインで、内装用にはマット仕上げ、防滑性を必要とする場所にはグリップ仕上げをご使用ください。
LEED認証取得の環境配慮型商品です。

用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)373×748内容量1ケース(4枚)
注意
※施工費および運賃は含まれていません。(運賃は別途ご請求となります。)
※価格は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
※サイズや厚みなどの仕様変更および製造中止、取り扱い中止になる場合もあります。あらかじめご了承ください。
※色調に焼き物特有の自然なバラつきがあります。
※製造ロットにより色調が大きく異なる場合もございます。必ず事前に開封し色味をご確認いただき、数ケースミックスして色調を合わせてからご使用ください。
※内・外装壁面への施工は剥落防止、受け金具による自重受け処置をして施工ください。
※屋外壁への施工は1~2F高までが目安です。また使用環境によっては施工できない場合もございます。
※施工には使用環境に沿った施工、張り付け材をご使用ください。
※目地は3mm以上設けてください。
※製品重量に耐えうる下地をご用意ください。
※滑りの気になる箇所への使用は防滑性能をお確かめの上ご使用ください。
※車が通る場所への施工はできません。
※磁器質セラミックタイルは中性洗剤で洗浄可能です。また長年のご使用により汚れが堆積しますと、アルカリや酸系での洗浄が必要になる場合がございます。メンテナンスにつきましてはメンテナンス業者へご相談ください。
※お届け先や数量によってはお届けできない場合がございます。ご了承ください。
※10ケース以上はパレット出荷となります。パレットはお客様にてお引き取り、処分ください。
※10ケースまでは軒先渡し。10ケース以上のパレット配送は車上渡しとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06073615DR370ドルメン チェネーレマット
7,010
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06073640DR372ドルメン ロッソマット
7,010
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06073649DR373ドルメン ミックスマット
7,010
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06073658DR370Gドルメン チェネーレグリップ
7,010
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06073667DR371Gドルメン グリジオグリップ
7,010
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06073676DR372Gドルメン ロッソグリップ
7,010
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06073685DR373Gドルメン ミックスグリップ
7,010
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06073631DR371ドルメン グリジオマット
7,010
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする