弁慶(本間冬治工業)
システムウォーターコランダー足無2段小 250mm HF-812
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
328
高さ(mm)
70
段数
2
外寸(mm)
縦:458
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06074681
101027
¥
6,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください