弁慶(本間冬治工業)
システムウォーターコランダー足無2段大 250mm HF-804
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
378
高さ(mm)
70
外寸(mm)
縦:498
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06074665
101025
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください