PUMA
プーマ ベンチコート ダウン 防寒 防風 ロング丈
warmCELL: 通気性に優れながら運動中に体の熱を逃がさず暖かく保つ高機能素材。衣服内はいつも暖かで蒸れずに快適。
用途
windCELL:冷たい風の進入を防ぐ高機能防風素材により、運動中も衣服内は快適
混率(%)
裏地:100ポリエステル、本体:100ポリエステル、充填物:70ダウン,30フェザー
内容量
1着
注意
※撥水加工: シェル素材に撥水加工コーテイングを施し、小雨などの急な天候変化にも対応(PFC-free)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06074008
657736
ブラック
S
113
114
ゆき丈:86
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06074017
657736
ブラック
M
120
119
ゆき丈:89.5
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06074026
657736
ブラック
L
125
124
ゆき丈:93
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
06074035
657736
ブラック
XL
129
127
ゆき丈:95
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06074051
657736
ネイビー
S
113
114
ゆき丈:86
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06074060
657736
ネイビー
M
120
119
ゆき丈:89.5
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06074069
657736
ネイビー
L
125
124
ゆき丈:93
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06074078
657736
ネイビー
XL
129
127
ゆき丈:95
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください