三ツ星貿易
高輝度警笛付き LED合図灯
高輝度警笛付き LED合図灯は、手元で警笛とライトを簡単操作が可能な合図灯です。腰止めフック、手元用ライトも付いております。
用途
工事・警備・交通・防犯に。
全長(cm)
55
電池
単2電池×3本(別売)
発光パターン
点滅⇒点灯⇒手元灯⇒消灯
内容量
1本
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種類
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06078917
MB-1100R
赤
赤MB-1100R
赤11
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06078926
MB-1100B
青
青MB-1100B
青11
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください