曜日別特売

2ドア冷凍冷蔵庫 120L

2ドア冷凍冷蔵庫 120L - Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 120L - Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 120L - Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 120L - Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 120L - Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 120L - Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 120L - Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 120L - Haier(ハイアール)

シンプルなデザインとスリムボディで、ワンルームでもすっきりと設置可能。スリムでも使いやすい、定格内容積91Lのひろびろ冷蔵室を備えています。
2Lペットボトル3本収納可能※1なすっきりポケットをはじめ、3つのドアポケットで飲料や小物も整理しやすくなっています。
上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。
冷凍室にも仕切り棚があるので整理整頓がしやすくなっています。
耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができるので、限られたスペースを有効活用できます。
汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。
省エネ基準達成率は111%。

性能フリーザー:フォースター質量(kg)29ホワイト高さ(mm)1075奥行(mm)534、据付必要奥行寸法:634容量(L)120【冷凍室】29 <26> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷蔵室】91 <76> ※< >内は食品収納スペースの目安間口(mm)452定格消費電力(W)電動機 65、電熱装置 73電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式ドア数:2霜取方法方式:手動運転音約25dB※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)年間消費電力量(kWh/年)209省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:111内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06075828JR-12A(W)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする