FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロンステッチ 40mm1ピン
材質
ナイロン
質量(g)
約161
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1290
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06075731
#17
ブラック/レッド
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06075740
#17
ブラック/シルバー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください