浅香工業
椎角丸柄 1200mm リング付
厳選椎材を使用した折れにくく頑丈な商品です。
鍬用の替え柄です。
用途に合わせて選ばます。
全長1200mm。
鍬の柄の交換時に。
材質
天然木
全長(mm)
1200
質量(g)
450
サイズ(mm)
先端部側:28×28、角形状、手元側:30×30、丸形状
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06078068
#96315
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください