一代鎌 薄刃 165mm

一代鎌 薄刃 165mm - 岡恒

草刈専用鎌です、枝打ちはできません。
刃の厚さは1.4mmの薄刃設計です。

材質刃/高級刃物鋼、柄/ほう全長(mm)400質量(g)約165刃長(mm)165刃厚(mm)1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078470#404
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする