岡恒
一代鎌 中厚 165mm
草刈専用鎌です、枝打ちはできません。
刃の厚さは2.0mmの中厚鎌です。
材質
刃/高級刃物鋼、柄/ほう
全長(mm)
400
質量(g)
約180
刃長(mm)
165
刃厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06078479
#405
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください