可変伸縮三角ホー 210mm

可変伸縮三角ホー 210mm - カネコ総業可変伸縮三角ホー 210mm - カネコ総業可変伸縮三角ホー 210mm - カネコ総業可変伸縮三角ホー 210mm - カネコ総業可変伸縮三角ホー 210mm - カネコ総業

遠くの畑にも持っていきやすく、保管も安全にラクラク!!
今まで頭部が固定式で持ち運びや保管が危険で大変邪魔になっていましたが、頭部が折りたため、さらに伸縮できるポールを採用。
コンパクトで持ちやすく、収納しやすいので、車のトランクやバックに入れて簡単に持ち運べます。
いままでにない、画期的な商品です。
頭を折り畳むと奥行が約90mmになります。
刃先は高周波再研磨品で切れ味最高!

全長(mm)頭収納時:90アイボリー本体寸法(mm)【全長×幅×奥行】約830~1330× 130× 210本体質量(g)約785素材頭部/スチール、柄部/スチール・樹脂内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078637#174012
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする