OWL
三本熊手 黒
落着きのブラック塗装仕上げの熊手です。
用途
花壇やプランターでの土かき作業や草のかき集め作業時に。潮干狩り時にも。
全長(mm)
220
質量(g)
130
柄長さ(mm)
135
材質(柄部)
天然木
頭部幅(mm)
先幅:80
材質(刃)
スチール
爪数
3本
爪寸法(mm)
径:5.5、爪先長さ:50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06075801
409E
オープン
¥
548
¥
603
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください