OWL
草削り 直刃
小回りのきく、片手タイプの草削りです。
用途
庭や花壇での草ケズリ時に。
全長(mm)
330
質量(g)
190
柄長さ(mm)
290
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
スチール
刃先幅寸法(mm)
105
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06075785
304A
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください