曜日別特売

ドレン管専用洗浄剤(スライム除去洗浄剤) ダイヤスルー 10kg缶

ドレン管専用洗浄剤(スライム除去洗浄剤) ダイヤスルー 10kg缶 - ダイヤアクアソリューションズ
(1件のレビュー)

ドレンパンの汚れ・ドレン管の詰まりによる漏水事故やフィン目詰まりによる空調不良・不快な臭いは有りませんか? 原液(中和不要)を流すだけの手軽さで、汚れを剥離除去しクリーンな環境を維持します。強力な酸化力と発泡作用で洗浄します。 【使用方法】1ドレンパン・ドレン管に ダイヤスルー を原液のまま 500~1000mL流して下さい。 2汚れがひどい場合には、 ダイヤスルー を流して約30分経過後水洗して剥離物を洗い流して下さい。3洗浄は注入ノズル・スプレー用具を用いて行って下さい。

用途床置・天井埋込型エアコンのドレンパン洗浄。レジオネラ属菌、一般細菌殺菌。フィン洗浄、フィルター洗浄など。成分無機過酸化物形状液体無色透明荷姿10kgポリ容器比重(20℃)1.02臭気特有の刺激臭内容量1缶(10kg×1缶)
注意
※あふれたり、吹き出してこぼれないように注意して下さい。
※天吊・天埋機では床の物を汚さないための養生を行って下さい。
※特に頭上作業の場合には、目に入らぬよう十分注意し、保護めがねをかけて作業して下さい。
※ご使用前に必ず安全性データシート(SDS)をお読み下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06075715-
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥11,000/税込¥12,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06075715
2025-06-19
用途: 空調ドレンの詰り除去
神代電気・ガス・熱供給・水道業

色々試したがこれが一番良く何故認知度が低いか理解できない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする