曜日別特売

角度変更のできる鎌(草刈刃)1050mm柄

角度変更のできる鎌(草刈刃)1050mm柄 - 石黒金属角度変更のできる鎌(草刈刃)1050mm柄 - 石黒金属角度変更のできる鎌(草刈刃)1050mm柄 - 石黒金属角度変更のできる鎌(草刈刃)1050mm柄 - 石黒金属角度変更のできる鎌(草刈刃)1050mm柄 - 石黒金属角度変更のできる鎌(草刈刃)1050mm柄 - 石黒金属角度変更のできる鎌(草刈刃)1050mm柄 - 石黒金属

1丁2役(引き刈り・刈払い)。
使いやすい角度に調整。
サビにくいステンレス製。
替刃式。

材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン刃長(mm)170柄長さ(mm)約1050内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078497AL-100K
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする