曜日別特売

超軽量 草刈りピーラー(スリム)1050mm柄

超軽量 草刈りピーラー(スリム)1050mm柄 - 石黒金属超軽量 草刈りピーラー(スリム)1050mm柄 - 石黒金属超軽量 草刈りピーラー(スリム)1050mm柄 - 石黒金属超軽量 草刈りピーラー(スリム)1050mm柄 - 石黒金属超軽量 草刈りピーラー(スリム)1050mm柄 - 石黒金属

狭い場所での作業に適したスリム。
超軽量シリーズ。
立ったままラクラク除草。
サビにくいステンレス製。
田畑や畝間などの除草作業に!
1丁2役。直刃/土に食い込ませて刈る。 ギザ刃/削る・集める。

材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン質量(g)約260刃長(mm)95柄長さ(mm)約1050内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078558AL-40S
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする