中厚鎌 195全鋼 グリップ付

中厚鎌 195全鋼 グリップ付 - 宝長久中厚鎌 195全鋼 グリップ付 - 宝長久中厚鎌 195全鋼 グリップ付 - 宝長久中厚鎌 195全鋼 グリップ付 - 宝長久

ベランダや庭での家庭菜園向けコンパクトツール。
やわらかい草から、ややかための草までオールマイティーに使用できます。
刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。

用途やわらかい草から、ややかたい草の草刈作業。全長(mm)430質量(g)260刃長(mm)195柄長さ(mm)360サイズ(mm)195刃渡り(mm)170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078086#196505
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする