曜日別特売

三徳鍬 鋼付 55°柄共

三徳鍬 鋼付 55°柄共 - 金象

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりを良くしています。うね上げ、土寄せに最適。
頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしています。
頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。
ヒツ角度55°。
うね上げ、土寄せ、整地作業に。
別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 55°1350(#95152)。

材質頭部/スチール、ヒツ部/アルミ、柄部/天然木全長(mm)1365質量(kg)1.3頭部長(mm)285頭部幅(mm)先幅:125頭部板厚(mm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078077#70290
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする