曜日別特売

軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼

軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼 - 金象軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼 - 金象軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼 - 金象軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼 - 金象軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼 - 金象
(1件のレビュー)

軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。
刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。
手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。
切断能力:10mm以下生木に限る。

全長(mm)650質量(g)640刃長(mm)165材質(グリップ)樹脂材質(柄部)アルミパイプ刃先スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078007#192215
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 植木の剪定
製造業

植木の夏の成長が旺盛で、すぐに枝が伸びでしまい剪定が大変ですが、柄の長さもあり、重さも手を伸ばして枝を切れるくらいの軽さで使いやすいです。アルミなのもさびにくく長く使用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする