曜日別特売

キッズポールハンガー クローバー

キッズポールハンガー クローバー - 不二貿易キッズポールハンガー クローバー - 不二貿易キッズポールハンガー クローバー - 不二貿易キッズポールハンガー クローバー - 不二貿易キッズポールハンガー クローバー - 不二貿易キッズポールハンガー クローバー - 不二貿易キッズポールハンガー クローバー - 不二貿易キッズポールハンガー クローバー - 不二貿易

フックが回転する、かわいいクローバーのキッズポールハンガー
高さ119.6cmの子どもが使いやすい高さで、小さな自立をサポートしてくれます。
クローバーがアクセントのデザインで、ナチュラルな色見がとてもキュート!
たくさん掛けられる8本フックで、上着やバッグなどしっかり整頓!360度に回って便利!
フックの先にはボールがついているので、掛けた荷物が落ちるのを防ぎます。
4本脚で安定は抜群!たくさん掛けても安心です。
脚裏にはクッションがついており、床を傷つけない工夫がされています。

寸法(mm)フックサイズ(上4本):70、フックサイズ(下4本):90耐荷重(kg)ハンガー:2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×1196内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607708891798
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする