曜日別特売

3WAY ハンガー 93225

3WAY ハンガー 93225 - 不二貿易3WAY ハンガー 93225 - 不二貿易3WAY ハンガー 93225 - 不二貿易3WAY ハンガー 93225 - 不二貿易3WAY ハンガー 93225 - 不二貿易3WAY ハンガー 93225 - 不二貿易3WAY ハンガー 93225 - 不二貿易3WAY ハンガー 93225 - 不二貿易

スペースによってスタイルを変更できる3WAYハンガーラック
清潔感のあるホワイトカラーでお部屋の印象もスッキリ。
両サイドのツマミを回すと111.5~187cmの高さで自由に調整ができます。
耐荷重は本体部分20kg、拡張部分10kgでワイシャツやジャケットなどをたっぷり収納できます。
両サイドはフック状になっているので、帽子やバックを掛けることができます。
折りたたんんでコンパクトに、広げてワイドに、L字型にして部屋の隅になど、場所や用途に応じて形を変えることができます。
キャスターが付いているので、たくさん服をかけてもスムーズに移動できます。

材質金属(鋼)/エポシキ樹脂塗装/めっき(クロム)、脚部・ジョイントパーツ・ストッパー・キャップ・キャスター:ポリプロピレン質量(kg)3.2ホワイト耐荷重(kg)拡張部分:10、本体部分:20パイプ径(Φmm)25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×370×1115~1870内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607687815543
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする