曜日別特売

ガラスコレクションTVボード BAAL BK

ガラスコレクションTVボード BAAL BK - 不二貿易ガラスコレクションTVボード BAAL BK - 不二貿易ガラスコレクションTVボード BAAL BK - 不二貿易ガラスコレクションTVボード BAAL BK - 不二貿易ガラスコレクションTVボード BAAL BK - 不二貿易ガラスコレクションTVボード BAAL BK - 不二貿易ガラスコレクションTVボード BAAL BK - 不二貿易ガラスコレクションTVボード BAAL BK - 不二貿易
高さ(mm)365耐荷重(kg)ガラス棚板:5天板耐荷重(kg)50奥行D(mm)300幅W(mm)1100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607770963938
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする