曜日別特売

ガラスコレクションボックス BK

ガラスコレクションボックス BK - 不二貿易ガラスコレクションボックス BK - 不二貿易ガラスコレクションボックス BK - 不二貿易ガラスコレクションボックス BK - 不二貿易ガラスコレクションボックス BK - 不二貿易ガラスコレクションボックス BK - 不二貿易ガラスコレクションボックス BK - 不二貿易ガラスコレクションボックス BK - 不二貿易

省スペースで楽しむガラスコレクションボックス
フィギュアやアクセサリーをより美しく見せてくれる強化ガラスケース。 埃から守り、綺麗な状態で展示できます。
幅35.5×奥行28.5cmのスペースで自由にレイアウトを楽しめます。
扉はマグネット式で手軽に開閉できます。
お気に入りのコレクションを様々な角度から楽しめる背面ミラー仕様です。
ダボがついているので、組み合わせて使用できます。
ガラス板をしっかり吸着して固定する吸盤付きのガラス受けを採用。

厚さ(mm)強化ガラス棚板:5寸法(mm)ガラス棚板:380×285高さ(mm)450耐荷重(kg)ガラス棚板:5天板厚さ(mm)18奥行D(mm)365幅W(mm)425内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607743899474
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする