曜日別特売

EZBOツイストロック オープンラック3段 OAK NA

EZBOツイストロック オープンラック3段 OAK NA - 不二貿易EZBOツイストロック オープンラック3段 OAK NA - 不二貿易EZBOツイストロック オープンラック3段 OAK NA - 不二貿易EZBOツイストロック オープンラック3段 OAK NA - 不二貿易EZBOツイストロック オープンラック3段 OAK NA - 不二貿易EZBOツイストロック オープンラック3段 OAK NA - 不二貿易EZBOツイストロック オープンラック3段 OAK NA - 不二貿易EZBOツイストロック オープンラック3段 OAK NA - 不二貿易

差し込み&ねじ込みの簡単組み立て!オープンラック3段
木目調の棚板とブラックスチールのワイヤーフレームで、空間をカッコよく見せてくれます。また、斜めにつけるスチールはお好みの位置に付けることができます。
板の穴にワイヤーフレームを差し込みねじ込むだけで完成する「ツイストロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。
見せる収納としても楽しめるオープンラック。背面がないので、お部屋に圧迫感を感じさせません。
収納スペースは幅60×奥行30×高さ31cmで、A4サイズもしっかり収納できます。
ソファ横などに置けばサイドテーブルとしてもお使いいただけます。
デスクに置いて収納スペースを増やしたり、ベッドサイドにお気に入りスペースを作ったりと様々なシーンで活躍します。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×306×740内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607734171887
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする