曜日別特売

EZBOツイストロック オープンラック4段 MBR

EZBOツイストロック オープンラック4段 MBR - 不二貿易EZBOツイストロック オープンラック4段 MBR - 不二貿易EZBOツイストロック オープンラック4段 MBR - 不二貿易EZBOツイストロック オープンラック4段 MBR - 不二貿易EZBOツイストロック オープンラック4段 MBR - 不二貿易EZBOツイストロック オープンラック4段 MBR - 不二貿易EZBOツイストロック オープンラック4段 MBR - 不二貿易EZBOツイストロック オープンラック4段 MBR - 不二貿易

差し込み&ねじ込みの簡単組み立て!オープンラック4段
木目調の棚板とブラックスチールのワイヤーフレームで、空間をカッコよく見せてくれます。また、斜めにつけるスチールはお好みの位置に付けることができます。
板の穴にワイヤーフレームを差し込みねじ込むだけで完成する「ツイストロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。
見せる収納としても楽しめるオープンラック。背面がないので、お部屋に圧迫感を感じさせません。
収納スペースは幅60×奥行30×高さ31cmで、A4サイズもしっかり収納できます。
背板のないデザインで圧迫感がないので、お部屋の仕切りにもなります。
高さ約106.5cmと、最上段も使いやすいコンパクトサイズ。椅子に座って手が届く高さなので、デスクとの組み合わせもOK。

段数4ミディアムブラウン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×306×1065内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607714971888615×306×10654
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする