EZBOワイヤーテーブル OAK NA

EZBOワイヤーテーブル OAK NA - 不二貿易EZBOワイヤーテーブル OAK NA - 不二貿易EZBOワイヤーテーブル OAK NA - 不二貿易EZBOワイヤーテーブル OAK NA - 不二貿易EZBOワイヤーテーブル OAK NA - 不二貿易EZBOワイヤーテーブル OAK NA - 不二貿易EZBOワイヤーテーブル OAK NA - 不二貿易EZBOワイヤーテーブル OAK NA - 不二貿易

工具要らずで簡単組み立て!ezbo シンプルテーブル
パーツを組み合わせるだけの「プッシュロックシステム」とワイヤーフレームを差し込むだけの「ワイヤーロックシステム」を組み合わせています。
木目調の棚板とブラックスチールのワイヤーフレームで、空間をカッコよく見せてくれます。また、斜めにつけるスチールはお好みの位置に付けることができます。
幅80×奥行42cmのコンパクトながらちょうどいいサイズ感。2人でお茶を楽しんだり、勉強や作業にも快適なスペース。
天板下の収納棚は幅77×奥行35×高さ29cmで使い勝手抜群。リモコンや雑誌、冬場はブランケットなどを便利に収納できます。
一般的なソファ座面高にも合う高さ40cm。飲み物を置いたり、ちょっとしたパソコン作業にもちょうどいい高さです。
ワンルームのセンターテーブルとして最適なコンパクトさ。高さも低いので圧迫感もなくお使いいただけます。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×420×400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607724671867
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする