ねこ脚テーブル 6048 ホワイト(木目)

ねこ脚テーブル 6048 ホワイト(木目) - 不二貿易ねこ脚テーブル 6048 ホワイト(木目) - 不二貿易ねこ脚テーブル 6048 ホワイト(木目) - 不二貿易ねこ脚テーブル 6048 ホワイト(木目) - 不二貿易ねこ脚テーブル 6048 ホワイト(木目) - 不二貿易ねこ脚テーブル 6048 ホワイト(木目) - 不二貿易ねこ脚テーブル 6048 ホワイト(木目) - 不二貿易ねこ脚テーブル 6048 ホワイト(木目) - 不二貿易

キュルンとしたねこ脚がかわいい!コンパクトテーブル
丸みを帯びたシルエットが柔らかな印象を与えます。特徴的な脚部が可愛らしいエレガントなスタイル。
スペースの少ない一人暮らしのお部屋でも使いやすいコンパクトサイズ。使いたいときにサクッと準備できるサブテーブルとしても活躍します。
幅60×奥行48cmの天板で、ノートパソコンを置くこともでき、ちょっとした作業をするのにも程よい大きさです。
脚を組んだり正座をしても余裕があるため、ラクな姿勢で使用できます。
角のない優しいデザインなので、お子様のいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
折りたたんだときの厚さは7cmなので隙間に収納可能です。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×315内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607696638715
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする