EZBO 2WAYテーブル(小) MBR

EZBO 2WAYテーブル(小) MBR - 不二貿易EZBO 2WAYテーブル(小) MBR - 不二貿易EZBO 2WAYテーブル(小) MBR - 不二貿易EZBO 2WAYテーブル(小) MBR - 不二貿易EZBO 2WAYテーブル(小) MBR - 不二貿易EZBO 2WAYテーブル(小) MBR - 不二貿易EZBO 2WAYテーブル(小) MBR - 不二貿易EZBO 2WAYテーブル(小) MBR - 不二貿易

センターもサイドもどちらも楽しめる!便利な2WAYテーブル
木の温もりが感じられる木板と全体をぎゅっと引き締めるブラックスチールの相性がバツグンのスマートなデザインです。
ソファやベッドの下に脚が差し込めるので、天板をぐっと引き寄せて使用することができます。
縦置きにすると高さ53.5cmでソファの傍に置くとちょうどいい高さ。飲み物やスマホなど気軽に置けて便利♪
広い面を天板にするとちょっとしたセンターテーブルに。使う場所や用途に応じて、使い分けることができます。
横置きにすると天板は幅48×奥行30cmでパソコンも置けるサイズ感です。
家具の組み立て初心者さんでも10分程度で組立つ簡単仕様です。

耐荷重(kg)横置:10、縦置:5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×315×535内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607700048376
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする