曜日別特売

くすみカラーテーブル クレール 6040 グレー

くすみカラーテーブル クレール 6040 グレー - 不二貿易くすみカラーテーブル クレール 6040 グレー - 不二貿易くすみカラーテーブル クレール 6040 グレー - 不二貿易くすみカラーテーブル クレール 6040 グレー - 不二貿易くすみカラーテーブル クレール 6040 グレー - 不二貿易くすみカラーテーブル クレール 6040 グレー - 不二貿易くすみカラーテーブル クレール 6040 グレー - 不二貿易くすみカラーテーブル クレール 6040 グレー - 不二貿易

くすみカラーが美しい折りたたみテーブル
くすみカラーは他のインテリアとの相性もよく、自然にお部屋を彩ります。また、角が丸みを帯びたデザインで優しい印象です。
幅60×奥行40cmの天板は食事やパソコン作業などもできる大きさです。
限りなくシンプルなので、重量は約2.7kg!手軽に持ち運ぶことができます。
脚先部分にはラバーコーティングを施していて、フローリングでのご使用でも滑りにくい設計です。
使わないときは棚の隙間やソファの下など、コンパクトに収納することができます。
天板にはポリエステル樹脂塗装を施しており、傷や水に強い仕様です。

幅(mm)600高さ(mm)320奥行(mm)400天板耐荷重(kg)5天板厚さ(mm)12折りたたみ寸法(mm)600×400×54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607756085380
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする