EZBO 2WAYテーブル(大) MBR

EZBO 2WAYテーブル(大) MBR - 不二貿易

センターもサイドもどちらも楽しめる!便利な2WAYテーブル
木の温もりが感じられる木板と全体をぎゅっと引き締めるブラックスチールの相性がバツグンのスマートなデザインです。
ソファやベッドの下に脚が差し込めるので、天板をぐっと引き寄せて使用することができます。
縦置きにすると高さ67.5cmでソファの傍に置くとちょうどいい高さ。飲み物やスマホなど気軽に置けて便利♪
広い面を天板にするとちょっとしたセンターテーブルに。使う場所や用途に応じて、使い分けることができます。
横置きにすると天板は幅60×奥行40cmでパソコンも置けるサイズ感です。
家具の組み立て初心者さんでも10分程度で組立つ簡単仕様です。

耐荷重(kg)横置:15、縦置:10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×675内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607752648378
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする