UVローテーブル ルーチェ 75ライトグレー(428C)

UVローテーブル ルーチェ 75ライトグレー(428C) - 不二貿易UVローテーブル ルーチェ 75ライトグレー(428C) - 不二貿易UVローテーブル ルーチェ 75ライトグレー(428C) - 不二貿易UVローテーブル ルーチェ 75ライトグレー(428C) - 不二貿易UVローテーブル ルーチェ 75ライトグレー(428C) - 不二貿易UVローテーブル ルーチェ 75ライトグレー(428C) - 不二貿易UVローテーブル ルーチェ 75ライトグレー(428C) - 不二貿易UVローテーブル ルーチェ 75ライトグレー(428C) - 不二貿易

絶妙なグレーカラー!フラットデザインの折りたたみテーブル
天板や脚がフラットなデザインの、スタイリッシュでシンプルなローテーブルです。
幅75×奥行50cmの天板で、パソコンや雑誌を広げても余裕のスペースです。
天板にはUV塗装を施しているためキズがつきにくく、鏡のような高級感のある仕上がりに。
折りたたんだ時の厚さが7cmなので隙間に収納可能です。
ストッパーがついており勝手に閉じて怪我をする心配がありません。
脚裏にはすべり止めがついているので、床のキズ防止にも役立ちます。

幅(mm)750高さ(mm)320奥行(mm)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607718538706
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする