UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847)

UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) - 不二貿易UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) - 不二貿易UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) - 不二貿易UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) - 不二貿易UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) - 不二貿易UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) - 不二貿易UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) - 不二貿易UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) - 不二貿易

フラットデザインの折りたたみテーブル
天板や脚がフラットなデザインの、スタイリッシュでシンプルなローテーブルです。
幅90×奥行60cmの天板で、パソコンや雑誌を広げても余裕のスペースです。
天板にはUV塗装を施しておりキズがつきにくく、また鏡のような高級感のある仕上がりに。
折りたたんだ時の厚さが7cmなので隙間に収納可能です。
ストッパーがついており勝手に閉じて怪我をする心配がありません。
脚裏にはすべり止めがついているので、床のキズ防止にも役立ちます。

天板耐荷重(kg)8天板厚さ(mm)18外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×320折りたたみ寸法(mm)900×600×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607766638418
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする