EZBOワイヤー TVラック GY
差し込むだけの簡単組み立て!工具不要テレビ台
木目調の棚板とブラックスチールのワイヤーフレームで、空間をカッコよく見せてくれます。
棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけで完成する「ワイヤーロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。
オープン収納部分にはAV機器やお気に入りの小物などをディスプレイできます。
内寸幅52×奥行23.5×高さ9.5cmの引き出しがついているので、DVDやリビング小物などを隠して収納できます。
オープンボードでAV機器などの熱もこもりにくく、配線にも困りません。
幅61×奥行31cmとコンパクトでワンルームでも使いやすいサイズ感です。
引出し内寸法(mm)520×235×95
棚板耐荷重(kg)10/枚
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×310×387
棚板厚さ(mm)15
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
| 離島 | 1 | お送りできません |