曜日別特売

カモフラージュ柄リクライニングチェア オリベ フットレスト YE

カモフラージュ柄リクライニングチェア オリベ フットレスト YE - 不二貿易カモフラージュ柄リクライニングチェア オリベ フットレスト YE - 不二貿易カモフラージュ柄リクライニングチェア オリベ フットレスト YE - 不二貿易カモフラージュ柄リクライニングチェア オリベ フットレスト YE - 不二貿易カモフラージュ柄リクライニングチェア オリベ フットレスト YE - 不二貿易カモフラージュ柄リクライニングチェア オリベ フットレスト YE - 不二貿易カモフラージュ柄リクライニングチェア オリベ フットレスト YE - 不二貿易カモフラージュ柄リクライニングチェア オリベ フットレスト YE - 不二貿易

カモフラージュ柄で世界観を楽しむ!リクライニング ゲーミングチェア
なんといっても個性が際立つ、カモフラージュ柄を配したカラーリングで他のゲーミングチェアとは一線を画すデザイン!
リラックスタイムに嬉しい「130度リクライニング」。また、座面は42.5~50cmの昇降機能付き。レバーの簡単な操作で高さを調整できます。
足をゆったり伸ばせるフットレスト付き。格納式なので、使わないときも邪魔になりません。
高さ27~34cmで昇降可能なアームレスト。肘を最適なポジションにキープできます。
チェアと腰の隙間を埋めるクッションがついています。腰や背中の負担を軽減し、正しい姿勢をキープ。
休息時に枕として使えるヘッドレストクッションはゴムバンド式で簡単に取り外し可能です。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×590×1150~1225内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607769119853
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする