曜日別特売

EZBO コネクトボックス 引出2杯 NA

EZBO コネクトボックス 引出2杯 NA - 不二貿易EZBO コネクトボックス 引出2杯 NA - 不二貿易EZBO コネクトボックス 引出2杯 NA - 不二貿易EZBO コネクトボックス 引出2杯 NA - 不二貿易EZBO コネクトボックス 引出2杯 NA - 不二貿易EZBO コネクトボックス 引出2杯 NA - 不二貿易EZBO コネクトボックス 引出2杯 NA - 不二貿易EZBO コネクトボックス 引出2杯 NA - 不二貿易

カンタン組み立て♪ラックにピタッとはまるコネクトボックス 引出2杯
ほとんどの工程で工具を使わずに組み合わせるだけで簡単に組み立てできます。パーツには返しが付いているので簡単に外れない仕様です。
表面はプリント紙化粧繊維板を使い、リアルな木目を感じることができます。お部屋に馴染む飽きの来ないデザインです。
別売りの60cm幅のEZBOワイヤーラックと合わせて使用でき、より使い方の幅が広がります。
引出収納なので、書類や細々とした小物などもスッキリ隠して収納できます。
幅60cmとコンパクトなサイズのため、単体でも棚の上などに置いて使用できます。
縦・横どちらでも複数連結できるため、オリジナルのラックを作ることができます。

天板耐荷重(kg)30外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×310総耐荷重(kg)40引出し耐荷重(kg)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607711551411
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする