曜日別特売

キッズ用ゲーミングデスク レイズ BL

キッズ用ゲーミングデスク レイズ BL - 不二貿易キッズ用ゲーミングデスク レイズ BL - 不二貿易キッズ用ゲーミングデスク レイズ BL - 不二貿易キッズ用ゲーミングデスク レイズ BL - 不二貿易キッズ用ゲーミングデスク レイズ BL - 不二貿易キッズ用ゲーミングデスク レイズ BL - 不二貿易キッズ用ゲーミングデスク レイズ BL - 不二貿易キッズ用ゲーミングデスク レイズ BL - 不二貿易

高さ調整機能で大人になっても使える!本格的なキッズ用ゲーミングデスク レイズ
デスク下に格納できる「ヘッドフォンフック」と「ドリンクホルダー」付き。組み立てた時に左右どちらでも取り付けが可能です。
お好みの位置に設置できるコントローラースタンド付き。様々なコントローラーを収納できます。
お好みの位置に設置できるタブレットスタンド付き。画面の見やすさはもちろん、PCモニターに出力する際も便利です。
天板の高さを59.5cmから3cm間隔で7段階の調整が可能。最大80.5cmまで上げて使うことができます。
天板は幅80×奥行60cmでデスクトップも置ける十分な大きさ。勉強する際にも教科書とノートを一緒に広げることができます。
配線用の切り欠き付きなので、コードを挟まず壁にべた付けできます。また、高さの微調整ができる調整脚付き。水平に設置することで、がたつきを防止します。

天板耐荷重(kg)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×620~630×590~800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607794619453
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方1¥4,900/税込¥5,390
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする