高さ調整機能で大人になっても使える!本格的なキッズ用ゲーミングデスク レイズ
デスク下に格納できる「ヘッドフォンフック」と「ドリンクホルダー」付き。組み立てた時に左右どちらでも取り付けが可能です。
お好みの位置に設置できるコントローラースタンド付き。様々なコントローラーを収納できます。
お好みの位置に設置できるタブレットスタンド付き。画面の見やすさはもちろん、PCモニターに出力する際も便利です。
天板の高さを59.5cmから3cm間隔で7段階の調整が可能。最大80.5cmまで上げて使うことができます。
天板は幅80×奥行60cmでデスクトップも置ける十分な大きさ。勉強する際にも教科書とノートを一緒に広げることができます。
配線用の切り欠き付きなので、コードを挟まず壁にべた付けできます。また、高さの微調整ができる調整脚付き。水平に設置することで、がたつきを防止します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,800/税込¥3,080 |
| 北海道地方 | 1 | ¥4,800/税込¥5,280 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥4,900/税込¥5,390 |
| 離島 | 1 | お送りできません |