不二貿易
折りたたみ収納ハンガー WH
材質
金属(鋼)/エポシキ樹脂塗装/めっき(クロム)、連結パーツ・固定パーツ・キャップ・キャスター:ポリプロピレン
質量(kg)
2.2
色
ホワイト
耐荷重(kg)
中央:15、左右延長部:2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840~1270×480×1000~1670
折りたたみ寸法(mm)
840×115×1030
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06079206
70393
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません