曜日別特売

パイプダブルハンガー 4644-A0-BK 14200

パイプダブルハンガー 4644-A0-BK 14200 - 不二貿易パイプダブルハンガー 4644-A0-BK 14200 - 不二貿易パイプダブルハンガー 4644-A0-BK 14200 - 不二貿易パイプダブルハンガー 4644-A0-BK 14200 - 不二貿易パイプダブルハンガー 4644-A0-BK 14200 - 不二貿易パイプダブルハンガー 4644-A0-BK 14200 - 不二貿易パイプダブルハンガー 4644-A0-BK 14200 - 不二貿易パイプダブルハンガー 4644-A0-BK 14200 - 不二貿易

洋服の収納を助けるパイプハンガーラック ダブル
無駄のないシンプルなデザインで、スッキリとした印象を与えてくれます。
両サイドのツマミを回すと89.5~147cmの高さで自由に調整ができます。2本のパイプが独立しているので、それぞれ好きな高さで調整可能です。
耐荷重は25kgで、2本のパイプにワイシャツやジャケットなどをたっぷり収納できます。2本の高さを変えることができるので、室内干し用としても最適です。
両サイドはフック状になっているので、帽子やバックを掛けることができます。
下部の2本のパイプを活用して、収納ボックスなどを置くことができます。
キャスターが付いているので、たくさん服をかけてもスムーズに移動できます。

パイプ径(Φmm)30外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×430×895~1470総耐荷重(kg)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607945015540
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする