パイプシングルハンガー 3644-A0-BK 14199

パイプシングルハンガー 3644-A0-BK 14199 - 不二貿易パイプシングルハンガー 3644-A0-BK 14199 - 不二貿易パイプシングルハンガー 3644-A0-BK 14199 - 不二貿易パイプシングルハンガー 3644-A0-BK 14199 - 不二貿易パイプシングルハンガー 3644-A0-BK 14199 - 不二貿易パイプシングルハンガー 3644-A0-BK 14199 - 不二貿易パイプシングルハンガー 3644-A0-BK 14199 - 不二貿易パイプシングルハンガー 3644-A0-BK 14199 - 不二貿易

洋服の収納を助けるパイプハンガーラック シングル
シンプルなブラックカラーでお部屋の印象もスッキリ。
両サイドのツマミを回すと89.5~147cmの高さで自由に調整ができます。
耐荷重は15kgで、ワイシャツは最大約15着、ジャケットは最大約12着掛けることができます。(※収納枚数はあくまで目安です)
両サイドはフック状になっているので、帽子やバックを掛けることができます。
下部の2本のパイプを活用して、収納ボックスなどを置くことができます。
キャスターが付いているので、たくさん服をかけてもスムーズに移動できます。

材質金属(鋼)/表面加工:めっき(クロム)/エポキシ樹脂塗装、ベース部:ポリプロピレン、接続部:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン質量(kg)1.3ブラックパイプ径(Φmm)30外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×430×895~1470総耐荷重(kg)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607935515539
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする